Riferimenti
Festo:QSM-M3-4-I
Rubix:160000000582699
Produttore:153314
EAN:4052568033774

Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | m3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153314-RACCORDO A INNESTO QSM-M3-4-I
Inserto ad innesto QSM-M3-4-I filettatura maschio con presa per esagono interno. Dimensione=Mini, Dimensione nominale=1,5 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x50x20 mm |
|---|---|
| Peso | 2,27 g |
| Materiale | acciaio / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | m3 |
| Profilo | mini |
| Connessione 2 | 4 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione