153326-CONNETTORE QSM-4-3

Connettore a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSM-4-3
Rubix:160000000582711
Produttore:153326
EAN:4052568033897
153326-CONNETTORE QSM-4-3

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153326-CONNETTORE QSM-4-3


Connettore QSM-4-3 Di riduzione. Taglia=Mini, Diametro nominale=1,7 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x30x10 mm
Peso2,2 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 14 mm
Profilomini
Connessione 23 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
2,69 IVA esclusa
/ Unità
3,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione