153216-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-3/8-8
Distributore multiplo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSLV2-3/8-8
Rubix:160000000582606
Produttore:153216
EAN:4052568032999

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | r 3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153216-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-3/8-8
Distributore multiplo QSLV2-3/8-8 Orientabile a 360°, 2 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 61x50x22 mm |
|---|---|
| Peso | 55,6 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | r 3/8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 8 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione