162869-RACCORDO A INNESTO CRQS-1/2-16
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CRQS-1/2-16
Rubix:160000000585557
Produttore:162869
EAN:4052568132996

Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inossidabile ad alta lega (custodia);fpm (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (anello di rilascio/ghiera di ritenzione del tubo) |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 162869-RACCORDO A INNESTO CRQS-1/2-16
Raccordo a innesto CRQS-1/2-16 Filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=10,1 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x34x30 mm |
|---|---|
| Peso | 60,58 g |
| Materiale | acciaio inossidabile ad alta lega (custodia);fpm (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (anello di rilascio/ghiera di ritenzione del tubo) |
| Connessione 1 | r 1/2 |
| Connessione 2 | 16 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 152,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 185,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione