153411-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-1/8-6

Raccordo a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSRL-1/8-6
Rubix:160000000582781
Produttore:153411
EAN:4052568034474
153411-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-1/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153411-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-1/8-6


Raccordo a innesto a L, ruotabile QSRL-1/8-6 Ruotabile a 360° con cuscinetto a sfere, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=3,1 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x22x38 mm
Peso19,07 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Profilonorma
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
15,32 IVA esclusa
/ Unità
18,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore