DIRITTO CILINDRICO M. 4-2,7 M5 301TZ04M5
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX301Z04M5
Rubix:999190900057296
Produttore:301TZ04M5

Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO CILINDRICO M. 4-2,7 M5 301TZ04M5
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro nominale Tubo:4.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:2.70 mm 1° Diametro nominale Attacco:M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
| Profilo | diritto cilindrico (parallelo) |
| Connessione 2 | 4/2,7 |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipologia | raccordo diritto maschio cilindrico (adattatore parallelo) |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
