153278-RACCORDO A INNESTO A L QSLF-3/8-8-B

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLF-3/8-8-B
Rubix:160000000582668
Produttore:153278
EAN:4052568033507
153278-RACCORDO A INNESTO A L QSLF-3/8-8-B

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153278-RACCORDO A INNESTO A L QSLF-3/8-8-B


Raccordo a innesto a L QSLF-3/8-8-B Orientabile a 360°, filettatura interna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=6,7 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30,5 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
4,72 IVA esclusa
/ Unità
5,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione