PASSAPARETE AD L" D.6" T10L0600
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT10L0600
Rubix:999190900056852
Produttore:T10L0600


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (pom copolimero + tecnopolimero vetro-rinforzato) + ottone (cw614n); guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | per tubo ø6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PASSAPARETE AD L" D.6" T10L0600
PASSAPARETE A L 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (pom copolimero + tecnopolimero vetro-rinforzato) + ottone (cw614n); guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | per tubo ø6 mm |
| Profilo | passaparete ad l (gomito angolare) |
| Connessione 2 | attacco filettato maschio m14x1 |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico passaparete angolare tecno-rap (gomito) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione