133050-RACCORDO A INNESTO NPQP-D-R12-Q12-FD

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQP-D-R12-Q12-FD
Rubix:160000000581769
Produttore:133050
EAN:4052568029333
133050-RACCORDO A INNESTO NPQP-D-R12-Q12-FD

Riepilogo info tecniche

Materialepp (alloggiamento); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo)
Connessione 1r 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 133050-RACCORDO A INNESTO NPQP-D-R12-Q12-FD


Raccordo a innesto NPQP-D-R12-Q12-FD Taglia=Standard, Diametro nominale=7,2 mm, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 10 bar

Punti di forza

  • Polypropylene
  • Low-cost alternative to stainless steel: resistant to most cleaning agents in combination with tubing PLN
  • For use with extreme media influences
  • Food grade see www.festo.com/certificates/NPQP
  • Operating medium: compressed air, vacuum
  • Straight shape, L-shape, T-shape, Y-shape, push-in bulkhead connector

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x20x20 mm
Peso12,82 g
Materialepp (alloggiamento); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo)
Connessione 1r 1/2
Profilostandard
Connessione 212
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
6,53 IVA esclusa
/ Unità
7,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione