REG. DI FLUSSO BIDIREZIONALE 6 - G1/4 T300614
REGOLATORI DI FLUSSO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT300614
Rubix:999190900057189
Produttore:T300614


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (trap) con componenti in ottone cw614n, pom copolimero; guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4' |
Documenti
Dettagli del prodotto : REG. DI FLUSSO BIDIREZIONALE 6 - G1/4 T300614
REGOLATORE DI FLUSSO BIDIREZIONALE 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (trap) con componenti in ottone cw614n, pom copolimero; guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4' |
| Profilo | t30 |
| Connessione 2 | ø6 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | bidirezionale orientabile con taglio a cacciavite |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione