Riferimenti
Titan Engineering:RPXT221014
Rubix:999190900057017
Produttore:T221014


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ixef tecnopolimero caricato in vetro (con o-ring nbr 70) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO GIREVOLE 10 - G1/4 T221014
GOMITO GIREVOLE FILETTO CILINDRICO MASCHIO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ixef tecnopolimero caricato in vetro (con o-ring nbr 70) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø10 mm |
| Profilo | gomito girevole |
| Connessione 2 | filetto cilindrico maschio g1/4 con o-ring |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico gomito girevole filettato maschio con o-ring (tecno-rap) |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore