Riferimenti
SMC:KCH06-01S
Rubix:999221025035125
Produttore:KCH06-01S

Documenti
Dettagli del prodotto : 00050626-ARTICOLO KCH06-01S
I raccordi autosigillanti della serie KC sono ideali per le aree a uso multiplo quando non è possibile interrompere la pressione. I raccordi one touch (con meccanismo autosigillante incorporato) sono utilizzati per evitare lo scarico dell'aria quando si rimuove il tubo. Sono disponibili 10 modelli, tra cui quelli placcati in nichel elettrolitico per applicazioni senza rame.
KCH, accoppiatore tubo, raccordi con autotenuta, Diritto ad innesto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x37x12 mm |
|---|---|
| Peso | 18 g |
| Materiale | plastica |
| Connessione 1 | 6 |
| Connessione 2 | 1/8 |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione