130779-RACCORDO A INNESTO QSM-M5-6-100

Raccordi rapidi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSM-M5-6-100
Rubix:160000000581322
Produttore:130779
EAN:4052568025007
130779-RACCORDO A INNESTO QSM-M5-6-100
Riepilogo info tecniche
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 130779-RACCORDO A INNESTO QSM-M5-6-100


Raccordo a innesto QSM-M5-6-100 con filettatura maschio con esagono esterno. Dimensioni = Mini, dimensione nominale = 2,1 mm, tipo di tenuta sulla vite a pressione = anello di tenuta, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 100

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)84x70x58 mm
Peso4,77 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m5
Profilomini
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,36 IVA esclusa
/ Unità
1,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione