Riferimenti
Titan Engineering:RPX060414
Rubix:999190900054785
Produttore:060414


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato ot58; guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE CIL. MASCHIO D.04 1/4 060414
INNESTO FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato ot58; guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø4 mm |
| Profilo | serie rap black - ot |
| Connessione 2 | attacco filettato cilindrico maschio con o-ring 1/4' |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | innesto filetto cilindrico con o-ring |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore