T CENTRALE 10/8 1/4 3071014
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:3071014
Rubix:999190900055900


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpi) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 10 mm (ød 10/8) |
Documenti
Dettagli del prodotto : T CENTRALE 10/8 1/4 3071014
RACCORDO A T CENTRALE 1° Diametro nominale Tubo:10.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpi) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 10 mm (ød 10/8) |
| Profilo | raccordo a t centrale (serie 300) a calzamento |
| Connessione 2 | tubo 8 mm (ød 10/8) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | g1/4 (filettatura) |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione