153090-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/4-8

Raccordo a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSLV-1/4-8
Rubix:160000000582480
Produttore:153090
EAN:4052568031831
153090-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/4-8
Riepilogo info tecniche
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 153090-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/4-8


Raccordo a innesto a L QSLV-1/4-8 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=5 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso37,2 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Profilonorma
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,23 IVA esclusa
/ Unità
5,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione