4486-RACCORDO A T PER MONTAGGIO RAPIDO TCK-1/8-PK-6
T Connettore Rapido
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:TCK-1/8-PK-6
Rubix:160000000578223
Produttore:4486
EAN:4052568018924

Riepilogo info tecniche
| Materiale | zinco pressofuso (alloggiamento);alluminio (dado) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4486-RACCORDO A T PER MONTAGGIO RAPIDO TCK-1/8-PK-6
Raccordo a T per montaggio rapido TCK-1/8-PK-6 Orientabile, con due anelli di tenuta. Diametro nominale=4,9 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Attacco pneumatico 1=Filetto maschio G1/8, Attacco pneumatico 2=Per nipplo spinato, diametro interno 6 mm con dado
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 32 g |
|---|---|
| Materiale | zinco pressofuso (alloggiamento);alluminio (dado) |
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione