00983802-ARTICOLO KQ2Z04-01AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2Z04-01AS
Rubix:999221025048171
Produttore:KQ2Z04-01AS
EAN:3618036039207
00983802-ARTICOLO KQ2Z04-01AS
Riepilogo info tecniche
Materialea (ottone)
Connessione 14
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00983802-ARTICOLO KQ2Z04-01AS


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2Z, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a gomito orientabile a 2 uscite

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Materialea (ottone)
Connessione 14
Connessione 24
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,82 IVA esclusa
/ Unità
9,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione