130813-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-8-6-50
Connettore a innesto a Y
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSY-8-6-50
Rubix:160000000581356
Produttore:130813
EAN:4052568025342

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130813-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-8-6-50
Connettore a Y a innesto QSY-8-6-50 riduzione. Dimensioni=Standard, Dimensione nominale=3,2 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=50, Struttura=Principio spinta/trascinamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Peso | 13,87 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | 8 mm |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 6 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore