Riferimenti
SMC:KPL10-02
Rubix:999221025030479
Produttore:KPL10-02
EAN:3618036071634

Documenti
Dettagli del prodotto : 00004620-ARTICOLO KPL10-02
La serie KP comprende raccordi one-touch per sistemi di soffiaggio in camera bianca e per sistemi di alimentazione d'aria degli azionamenti. La serie KP è completamente priva di olio e le aree a contatto con i liquidi non sono metalliche. Le parti sono pulite, assemblate e confezionate doppiamente in camera bianca. Le parti in resina per la serie one-touch KPQ/KPG (per le tubazioni dell'aria dei sistemi di azionamento) sono in polipropilene.
KPL, raccordo istantaneo gran purezza per sistemi di soffiaggio - A gomito intermedio, Gomito maschio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Connessione 1 | r1/4 |
| Connessione 2 | 10 |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione