130733-RACCORDO A INNESTO A L QSL-1/4-10-50

Raccordo a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-1/4-10-50
Rubix:160000000581276
Produttore:130733
EAN:4052568024543
130733-RACCORDO A INNESTO A L QSL-1/4-10-50

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130733-RACCORDO A INNESTO A L QSL-1/4-10-50


Raccordo L a innesto QSL-1/4-10-50 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 6,2 mm, tipo di tenuta sulla vite a pressione = rivestimento, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 50

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)173x130x125 mm
Peso35,47 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
2,74 IVA esclusa
/ Unità
3,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore