132057-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G3/8-12-20
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSL-G3/8-12-20
Rubix:160000000581531
Produttore:132057
EAN:4052568027094

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 132057-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G3/8-12-20
Raccordo a innesto a L QSL-G3/8-12-20 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=10 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=20
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 51,98 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 3/8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 12 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore