558666-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G14-Q10-P10

Raccordi rapidi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-D-G14-Q10-P10
Rubix:160000000603303
Produttore:558666
EAN:4052568054625
558666-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G14-Q10-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558666-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G14-Q10-P10


Raccordo a innesto NPQM-D-G14-Q10-P10 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=8 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Struttura=Principio spinta/a trascinamento, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17,6 g
Materialeottone (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1g 1/4
Profilostandard
Connessione 210
€ 2,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione