186283-RACCORDO A INNESTO, ORIENTABILE QSR-G3/8-12

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSR-G3/8-12
Rubix:160000000587862
Produttore:186283
EAN:4052568076078
186283-RACCORDO A INNESTO, ORIENTABILE QSR-G3/8-12
brand logo
Riepilogo info tecniche
Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 186283-RACCORDO A INNESTO, ORIENTABILE QSR-G3/8-12


Raccordo a innesto, orientabile QSR-G3/8-12 Orientabile di 360°, con cuscinetti a sfere, filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=8 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso78,95 g
Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 3/8
Connessione 212
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
39,84 IVA esclusa
/ Unità
48,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione