00002343-RACC.IST.ROT.TUBOD.8 1/8 TIPO KSL08-01S
Raccordo rotante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:KSL08-01S
Rubix:999180300035996
Produttore:KSL08-01S
EAN:3618036024876

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / c3604bd / acciaio inox 304 / poliacetale / nbr / poliacetale contenente olio / acciaio per cuscinetti |
|---|---|
| Connessione 1 | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00002343-RACC.IST.ROT.TUBOD.8 1/8 TIPO KSL08-01S
La serie di raccordi rotanti one-touch KS è dotata di un cuscinetto a sfera per applicazioni oscillanti o rotanti. La serie KS è disponibile in 5 misure di tubo da 4 a 12 mm. La pinza one-touch include un meccanismo antirotazione del tubo. KS è adatto per applicazioni senza rame.
Raccordo rotante, One-touch (standard)
- Filettature metriche
- OD del tubo: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa
-Temperatura ambiente e del fluido: da -5 a 60°C
Modello: L (gomito maschio)
OD del tubo applicabile: Ø8 mm
Dimensione dell'attacco: 01 (R[PT]1/8)
Sigillante: S [Sigillante]
- Filettature metriche
- OD del tubo: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa
-Temperatura ambiente e del fluido: da -5 a 60°C
Modello: L (gomito maschio)
OD del tubo applicabile: Ø8 mm
Dimensione dell'attacco: 01 (R[PT]1/8)
Sigillante: S [Sigillante]
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / c3604bd / acciaio inox 304 / poliacetale / nbr / poliacetale contenente olio / acciaio per cuscinetti |
| Connessione 1 | 8 mm |
| Profilo | ks |
| Connessione 2 | 1/8 in |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione