153260-MANICOTTO A INNESTO QSH-12-10

Manicotto a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSH-12-10
Rubix:160000000582650
Produttore:153260
EAN:4052568033378
153260-MANICOTTO A INNESTO QSH-12-10

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio)
Connessione 112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153260-MANICOTTO A INNESTO QSH-12-10


Manicotto a pressione QSH-12-10 Riduzione. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=7,1 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione del contenitore=10, Struttura di progettazione=Principio push/pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x70x10 mm
Peso2,9 g
Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio)
Connessione 112 mm
Profiloqsh
Connessione 210 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
2,67 IVA esclusa
/ Unità
3,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione