578328-CONNETTORE A INNESTO NPQH-D-Q14-E-P10
Connettore a spina
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQH-D-Q14-E-P10
Rubix:160000000606700
Produttore:578328
EAN:4052568060312

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 578328-CONNETTORE A INNESTO NPQH-D-Q14-E-P10
Connettore NPQH-D-Q14-E-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=13 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 44x22x22 mm |
|---|---|
| Peso | 49,62 g |
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | 14 mm |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 14 mm |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione