130748-RACCORDO A INNESTO A L QSL-10H-50

Connettore a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-10H-50
Rubix:160000000581291
Produttore:130748
EAN:4052568024697
130748-RACCORDO A INNESTO A L QSL-10H-50

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (sigillo); acciaio inossidabile in lega ad alta lega (artiglio di mantenimento del tubo)
Connessione 1plug-in sleeve ø 10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130748-RACCORDO A INNESTO A L QSL-10H-50


Raccordo a innesto a L QSL-10H-50 Con manicotto a innesto. Taglia=Standard, Diametro nominale=5,7 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=50, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11,03 g
Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (sigillo); acciaio inossidabile in lega ad alta lega (artiglio di mantenimento del tubo)
Connessione 1plug-in sleeve ø 10 mm
Connessione 2for pneumatic hose o.d. 10 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
3,20 IVA esclusa
/ Unità
3,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione