153218-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-3/8-10

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV2-3/8-10
Rubix:160000000582608
Produttore:153218
EAN:4052568033019
153218-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-3/8-10

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (sigillo); acciaio inossidabile in lega ad alta lega (artiglio di mantenimento del tubo)
Connessione 1r 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153218-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-3/8-10


Distributore multiplo QSLV2-3/8-10 Orientabile a 360°, 2 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=5,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso83,4 g
Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (sigillo); acciaio inossidabile in lega ad alta lega (artiglio di mantenimento del tubo)
Connessione 1r 3/8
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
11,53 IVA esclusa
/ Unità
14,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore