558747-RACCORDO A INNESTO A T NPQM-T-G12-Q12-P10

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-T-G12-Q12-P10
Rubix:160000000603339
Produttore:558747
EAN:4052568054984
558747-RACCORDO A INNESTO A T NPQM-T-G12-Q12-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone; nbr (guarnizione)
Connessione 1g 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558747-RACCORDO A INNESTO A T NPQM-T-G12-Q12-P10


Raccordo a innesto a T NPQM-T-G12-Q12-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=11 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso83 g
Materialeottone; nbr (guarnizione)
Connessione 1g 1/2
Profilonpqm
Connessione 212
€ 11,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione