177698-CONNETTORE CQ-22

Connettore a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CQ-22
Rubix:160000000587230
Produttore:177698
EAN:4052568038472
177698-CONNETTORE CQ-22

Riepilogo info tecniche

Materialepom (alloggiamento);nbr (guarnizione);pom (anello di rilascio);acciaio inox ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1pipe outside ø 22 mm (push-in connector)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 177698-CONNETTORE CQ-22


Connettore CQ-22 Per portate elevate Diametro nominale=19,2 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 7 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso38,88 g
Materialepom (alloggiamento);nbr (guarnizione);pom (anello di rilascio);acciaio inox ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1pipe outside ø 22 mm (push-in connector)
Connessione 2pipe outside ø 22 mm (push-in connector)
Temperatura massima70 °C
Paese d'origineGB
Codice doganale39174000
12,03 IVA esclusa
/ Unità
14,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione