153209-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSQ-6-4

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSQ-6-4
Rubix:160000000582599
Produttore:153209
EAN:4052568032937
153209-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSQ-6-4
Riepilogo info tecniche
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 153209-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSQ-6-4


Distributore multiplo QSQ-6-4 Orientabile a 360°, 4 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=1,4 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)77x24x30 mm
Peso14,29 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Profilostandard
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,11 IVA esclusa
/ Unità
7,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione