00002369-RACC.IST.ROTANTE TUBOD.12/10 1/ KSL12-04S

Raccordo rotante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KSL12-04S
Rubix:999180300035999
Produttore:KSL12-04S
EAN:3618036024708
00002369-RACC.IST.ROTANTE TUBOD.12/10 1/ KSL12-04S

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / c3604bd / acciaio inox 304 / poliacetale / nbr / poliacetale contenente olio / acciaio per cuscinetti
Connessione 112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00002369-RACC.IST.ROTANTE TUBOD.12/10 1/ KSL12-04S


La serie di raccordi rotanti one-touch KS è dotata di un cuscinetto a sfera per applicazioni oscillanti o rotanti. La serie KS è disponibile in 5 misure di tubo da 4 a 12 mm. La pinza one-touch include un meccanismo antirotazione del tubo. KS è adatto per applicazioni senza rame.
Raccordo rotante, One-touch (standard)
- Filettature metriche
- OD del tubo: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa
-Temperatura ambiente e del fluido: da -5 a 60°C

Modello: L (gomito maschio)
OD del tubo applicabile: Ø12 mm
Dimensione dell'attacco: 04 (R[PT] 1/2)
Sigillante: S [Sigillante]

Informazioni tecniche


Attributi
Peso159 g
Materialepbt / c3604bd / acciaio inox 304 / poliacetale / nbr / poliacetale contenente olio / acciaio per cuscinetti
Connessione 112 mm
Profiloks
Connessione 21/2 in
Temperatura massima60 °C
Codice doganale74122000
€ 34,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione