130712-RACCORDO A INNESTO QSF-1/4-6-B-100

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSF-1/4-6-B-100
Rubix:160000000581255
Produttore:130712
EAN:4052568024338
130712-RACCORDO A INNESTO QSF-1/4-6-B-100

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130712-RACCORDO A INNESTO QSF-1/4-6-B-100


Raccordo a innesto QSF-1/4-6-B-100 Filetto femmina con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)115x120x95 mm
Peso24 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
2,18 IVA esclusa
/ Unità
2,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore