Riferimenti
SMC:KCE06-00
Rubix:999221025035108
Produttore:KCE06-00

Riepilogo info tecniche
| Materiale | c3604bd / pbt / acciaio inox 304 / pom / nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00050563-ARTICOLO KCE06-00
I raccordi autosigillanti della serie KC sono ideali per le aree a uso multiplo quando non è possibile interrompere la pressione. I raccordi one touch (con meccanismo autosigillante incorporato) sono utilizzati per evitare lo scarico dell'aria quando si rimuove il tubo. Sono disponibili 10 modelli, tra cui quelli placcati in nichel elettrolitico per applicazioni senza rame.
Raccordo "one-touch" (con meccanismo di autosigillatura incorporato) per evitare lo scarico dell'aria quando si rimuove il tubo.
-Ideale per l'uso multiplo in aree in cui non è possibile arrestare la pressione.
-Nickelatura senza metalli per applicazioni senza rame.
O.D. del tubo applicabile: Ø6
-Ideale per l'uso multiplo in aree in cui non è possibile arrestare la pressione.
-Nickelatura senza metalli per applicazioni senza rame.
O.D. del tubo applicabile: Ø6
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 17x46x20 mm |
|---|---|
| Peso | 27 g |
| Materiale | c3604bd / pbt / acciaio inox 304 / pom / nbr |
| Connessione 1 | 6 mm |
| Profilo | kc |
| Connessione 2 | m14x1 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione