151996-CONNETTORE MASCHIO KS1-CN-2
Accoppiatore rapido maschio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:KS1-CN-2
Rubix:160000000582303
Produttore:151996
EAN:4052568030933

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | hose barb 2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 151996-CONNETTORE MASCHIO KS1-CN-2
Connettore maschio KS1-CN-2 Per raccordi autobloccanti. Diametro nominale=1,5 mm, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale normale=44 l/min, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,54 g |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione 1 | hose barb 2 mm |
| Profilo | vdma24364-b1/b2-l |
| Connessione 2 | male plug for kd1/ks1 quick coupling (nominal diameter 1.5 mm) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione