153212-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-1/8-6
Distributore multiplo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSLV2-1/8-6
Rubix:160000000582602
Produttore:153212
EAN:4052568032951

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153212-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-1/8-6
Distributore multiplo QSLV2-1/8-6 2-fold, orientabile a 360°. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=3,2 mm, Tipo di tenuta sulla vite a pressione=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=Principio spinta/trascinamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 54x43x19 mm |
|---|---|
| Peso | 28,31 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | r 1/8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 6 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione