186232-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-G1/2-12

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV2-G1/2-12
Rubix:160000000587811
Produttore:186232
EAN:4052568040369
186232-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-G1/2-12

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186232-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-G1/2-12


Distributore multiplo QSLV2-G1/2-12 Orientabile a 360°, 2 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=6,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x30x50 mm
Peso143 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/2
Connessione 212
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
14,14 IVA esclusa
/ Unità
17,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione