01051040-ARTICOLO KQ2L06-99A-X35

Gomito a innesto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2L06-99A-X35
Rubix:999221025049508
EAN:3618036058215
01051040-ARTICOLO KQ2L06-99A-X35
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio inox 303 (corpo, perno); acciaio inox 304 (mandrino, guida, guarnizione); pbt (corpo); nbr (tenuta, o-ring, guarnizione); pom (pulsante di rilascio); pp (corpo)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01051040-ARTICOLO KQ2L06-99A-X35


I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. L'uso di uno speciale profilo di tenuta consente di utilizzare il KQ2 per un'ampia gamma di pressioni, da un basso vuoto fino a una pressione di 1MPa. Il collare di sgancio del KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.

Punti di forza

Accetta tubi in FEP, PFA, nylon, nylon morbido e poliuretano
Fluido: aria, acqua
Intervallo di pressione operativa: -100kPa~1MPa
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Questo prodotto non è destinato all'uso in sistemi di acqua potabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Materialeacciaio inox 303 (corpo, perno); acciaio inox 304 (mandrino, guida, guarnizione); pbt (corpo); nbr (tenuta, o-ring, guarnizione); pom (pulsante di rilascio); pp (corpo)
Connessione 210,4
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,53 IVA esclusa
/ Unità
4,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione