L M. CONICO 15/12 1/2 3051512
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3051512
Rubix:999190900055866
Produttore:3051512


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : L M. CONICO 15/12 1/2 3051512
RACCORDO AD L MASCHIO CONICO 1° Diametro nominale Tubo:15.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:12.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 |
| Profilo | raccordo ad l maschio conico |
| Connessione 2 | 15/12,5 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo a calzamento serie 300 |
| Diametro tubo | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore