130794-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/8-6-100

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-1/8-6-100
Rubix:160000000581337
Produttore:130794
EAN:4052568025151
130794-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/8-6-100

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130794-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/8-6-100


Raccordo a innesto a T QST-1/8-6-100 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x135x90 mm
Peso18,16 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
2,78 IVA esclusa
/ Unità
3,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore