Riferimenti
Festo:QSC-4H-100
Rubix:160000000581242
Produttore:130699
EAN:4052568024208

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt (alloggiamento) |
|---|---|
| Connessione 1 | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130699-TAPPO DI CHIUSURA QSC-4H-100
Tappo di copertura QSC-4H-100 Dimensione=Standard, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=100, Pressione d'esercizio rispetto all'intervallo completo di temperatura=-0,95 - 6 bar, Pressione d'esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 14 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x41x60 mm |
|---|---|
| Peso | 0,41 g |
| Materiale | pbt (alloggiamento) |
| Connessione 1 | 4 mm |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 4 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione