4097-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO CK-3/8-PK-13

Connettore rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CK-3/8-PK-13
Rubix:160000000578176
Produttore:4097
EAN:4052568018672
4097-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO CK-3/8-PK-13

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio
Connessione 1g 3/8 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4097-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO CK-3/8-PK-13


Connettore rapido CK-1/2-PK-13 Filetto maschio con anello di tenuta, versione in metallo. Dimensione nominale=11,7 mm, Tipo di guarnizione sul perno a vite=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Mezzo operativo=(* Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua come da dichiarazione del produttore all'indirizzo www.festo.com), Nota sul mezzo operativo e di pilotaggio=Possibile funzionamento lubrificato (successivamente necessario per il funzionamento successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x110x25 mm
Peso23 g
Materialealluminio
Connessione 1g 3/8 in
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
10,54 IVA esclusa
/ Unità
12,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore