RACCORDO 6 M5 B202215
IPSO 022 Gomito Maschio Girevole Cilindrico con O-Ring
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ITV Pneumatik:202215
Rubix:160000000068764
Produttore:B202215


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone, nichelato (corpo), nbr (guarnizione) |
|---|
Dettagli del prodotto : RACCORDO 6 M5 B202215
Sistema push-in con fascetta elastica in acciaio inossidabile
Assemblaggio di tubi con un movimento
Per tubi in vari materiali (PU, PA)
Su piccola scala e peso ridotto
Senza silicone -ring
O-ring nel canale di tenuta - per superfici ruvide
Struttura modulare e flessibile
Bussola esagonale per un facile montaggio
Assemblaggio di tubi con un movimento
Per tubi in vari materiali (PU, PA)
Su piccola scala e peso ridotto
Senza silicone -ring
O-ring nel canale di tenuta - per superfici ruvide
Struttura modulare e flessibile
Bussola esagonale per un facile montaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone, nichelato (corpo), nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione 2 | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore