00983763-RACCORDO ISTANTANEO KQ2W06-99A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2W06-99A
Rubix:999180300036274
Produttore:00983763
EAN:3618036041651
00983763-RACCORDO ISTANTANEO KQ2W06-99A

Riepilogo info tecniche

Materialepolipropilene
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983763-RACCORDO ISTANTANEO KQ2W06-99A


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2W*-99, raccordo istantaneo colore bianco - Innesto a gomito prolungato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Materialepolipropilene
Connessione 16 mm
Connessione 26 mm
Temperatura massima60 °C
Codice doganale39174000
5,55 IVA esclusa
/ Unità
6,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione