Riferimenti
Festo:QSM-G1/8-4-I
Rubix:160000000587845
Produttore:186266
EAN:4052568040642

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186266-RACCORDO A INNESTO QSM-G1/8-4-I
Raccordo a innesto QSM-G1/8-4-I Filetto maschio con esagono interno. Taglia=Mini, Diametro nominale=3,1 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9,1 g |
|---|---|
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Profilo | mini |
| Connessione 2 | 4 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione