00983770-ARTICOLO KQ2W10-02AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2W10-02AS
Rubix:999221025048144
Produttore:00983770
EAN:3618036041200
00983770-ARTICOLO KQ2W10-02AS

Riepilogo info tecniche

Materialea (ottone)
Connessione 11/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983770-ARTICOLO KQ2W10-02AS


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2W, raccordo istantaneo colore bianco - D’estremità a gomito prolungato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso63 g
Materialea (ottone)
Connessione 11/4
Connessione 210
8,58 IVA esclusa
/ Unità
10,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione