153077-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-1/8-6

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSLL-1/8-6
Rubix:160000000582467
Produttore:153077
EAN:4052568031701
153077-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-1/8-6
Riepilogo info tecniche
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 153077-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-1/8-6


Raccordo a innesto a L, lungo QSLL-1/8-6 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x70x20 mm
Peso25,92 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,50 IVA esclusa
/ Unità
4,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore