8030218-RACCORDO A L NPFC-L-R38-G38-MF

Raccordo a gomito

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPFC-L-R38-G38-MF
Rubix:160000000612681
Produttore:8030218
EAN:4052568063207
8030218-RACCORDO A L NPFC-L-R38-G38-MF

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (alloggiamento)
Connessione 1g 3/8 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8030218-RACCORDO A L NPFC-L-R38-G38-MF


Raccordo a gomito NPFC-L-R38-G38-MF Informazioni sul materiale per Raccordo filettato=(* Ottone, * Nichelato), Dimensione del contenitore=10, Pressione di esercizio=-0,95 - 50 bar, Mezzo di esercizio=Aria compressa in conformità alla norma ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classificazione della resistenza alla corrosione CRC=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso48,67 g
Materialeottone (alloggiamento)
Connessione 1g 3/8 in
Profilonpfc
Connessione 2r 3/8 in
Temperatura massima150 °C
Paese d'origineIT
Codice doganale74199990
€ 2,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione