Y INNESTABILE 2 X 8 + 1 X 10 T230810

RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPXT230810
Rubix:999190900057094
Produttore:T230810
Y INNESTABILE 2 X 8 + 1 X 10 T230810

Riepilogo info tecniche

Materialetecnopolimero (pom copolimero iso1043-1; ixef tecnopolimero caricato in vetro)
Connessione 1tubo ø8 mm (innesto)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : Y INNESTABILE 2 X 8 + 1 X 10 T230810


Y INNESTABILE 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 2° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Materialetecnopolimero (pom copolimero iso1043-1; ixef tecnopolimero caricato in vetro)
Connessione 1tubo ø8 mm (innesto)
Profiloraccordo a y innestabile (push-in)
Connessione 2tubo ø10 mm (innesto)
Temperatura massima50 °C
Tipologiaraccordo automatico a y (innestabile / push-in)
Diametro tubo10 mm
2,19 IVA esclusa
/ Unità
2,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore